SIDE S.P.A. - SDE645474 ALIMENT.X LED 100W 12V IP20 - 645474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Altezza - 41 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 63 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522248294
Codice prodotto
SDE645474
Cod. produttore
645474
Produttore
SDE
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Altezza:
41 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
270 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
installazione: Incasso a Soffitto/Parete. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. note: Potenza max 100W - Uscita 12Vdc - Dimensione: A 270mm, B 63mm, C 41mm