SIDE S.P.A. - SDE645475 ALIMENT.X LED 100W 230/12VDC IP67 - 645475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - sì
Contenitore - Contenitore in plastica
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Lunghezza - 237 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522248300
Codice prodotto
SDE645475
Cod. produttore
645475
Produttore
SDE
Adatto per uso all'esterno:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Lunghezza:
237 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
34 mm



