AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE645490 TRASF.LED 230/24VDC 60W IP67 - 645490

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Altezza - 32 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Larghezza - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522250174

Codice prodotto

SDE645490

Cod. produttore

645490

Produttore

SDE

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Altezza:

32 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

242.6 mm

Contenitore:

Contenitore in metallo

corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. colore: Alluminio satinato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 0.5 mt. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,800 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C