AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE645544 ALIM.DIMM.X LED 60W 230/12VDC IP67 - 645544

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Contenitore - Contenitore in plastica

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Lunghezza - 182 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532229771

Codice prodotto

SDE645544

Cod. produttore

645544

Produttore

SDE

Adatto per uso all'esterno:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Lunghezza:

182 mm

Larghezza:

44 mm

Altezza:

40 mm

installazione: Incasso Terra/ Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C. note: potenza 60W max - Uscita 12Vdc dimmerabile - Dimensione: A 182mm, B 44mm, C 40mm