AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE645688 ALIM.ELETT. INDIP. PER LED 40W 700MA - 645688

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Potenza di uscita - 35...35 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532254209

Codice prodotto

SDE645688

Cod. produttore

645688

Produttore

SDE

Adatto per uso all'esterno:

no

Corrente di uscita:

700...700 mA

Potenza di uscita:

35...35 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

82 mm

Altezza:

34 mm

Alimentatore 35W 220-240V 50/60Hz IP20.