AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE645764 ALIM. LC 50W 900-1200MA FLEXC SC ADV - 645764

copiacopia
SIDE S.P.A. - SDE645764 ALIM. LC 50W 900-1200MA FLEXC SC ADV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Non dimmerabile -

  • Contenitore - Contenitore in plastica

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532271602

Codice prodotto

SDE645764

Cod. produttore

645764

Produttore

SDE

Adatto per uso all'esterno:

Non dimmerabile:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Tensione di uscita:

220...240 V

Corrente di uscita:

900...1200 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza di uscita:

55...55 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

III

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

52 mm

Altezza:

22 mm

Driver LED. 55W. 900-1200 mA.