SIDE S.P.A. - SDE67194-GDP-40 SIRIUS MCL 47W 1200MA 2400K 40° BR - 67194-GDP-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2400...2400 K
Max prestazioni del sistema - 47 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Confezione
1 PZ
EAN
8017532336042
Codice prodotto
SDE67194-GDP-40
Cod. produttore
67194-GDP-40
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
2400...2400 K
Max prestazioni del sistema:
47 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3370 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
170 mm
Altezza / Profondità:
220 mm
Adatto per lampade di potenza:
43...43 W
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
210 mm
Corrente nominale:
1200...1200 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



