SIDE S.P.A. - SDE67771-LBC-40 LUXOR XS 27W 700MA 830 NE - 67771-LBC-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532238919
Codice prodotto
SDE67771-LBC-40
Cod. produttore
67771-LBC-40
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2300 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
84 mm
Altezza / Profondità:
182 mm
Adatto per lampade di potenza:
25...25 W
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



