AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE67773-LBC-25 LUXOR XS VERT.27W 700MA 830 BR - 67773-LBC-25

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532239053

Codice prodotto

SDE67773-LBC-25

Cod. produttore

67773-LBC-25

Produttore

SDE
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
I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

84 mm

Altezza / Profondità:

180 mm

Adatto per lampade di potenza:

25...25 W

Adatto per numero di lampade:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Marchio SIDE modello LUXOR XS VERT.27W 700MA LBC BR, faretto / proiettore