AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE67782-LBN VEGA XS BINARIO9X1.2W 350MA 230V LBN GR. - 67782-LBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532241582

Codice prodotto

SDE67782-LBN

Cod. produttore

67782-LBN

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

195 mm

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

154 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Marchio SIDE modello VEGA XS BINARIO9X1.6W 500MA 230V LBN GR., faretto / proiettore