AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE67790-LBN-60 VEGA XL BIN.24X2.5W 700MA 230V LBN 60°BR - 67790-LBN-60

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532253080

Codice prodotto

SDE67790-LBN-60

Cod. produttore

67790-LBN-60

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2600 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

235 mm

Adatto per lampade di potenza:

60...60 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

194 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

installazione: Montaggio a Binario. fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. corpo / struttura: Corpo vano componenti in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato - Ottica orientabile. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °. classeisolamento: Classe 1. peso: 2,400 kg. grado IP: 40. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 60 W. flusso lampada: 2600 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B50. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.