AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE67791-LBC VEGA XL BINAR.24X2.5W 700MA 230V LBC NE. - 67791-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532241667

Codice prodotto

SDE67791-LBC

Cod. produttore

67791-LBC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

235 mm

Adatto per lampade di potenza:

60...60 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

194 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Destinazione d'uso:Interni, ledInstallazione:Fissaggio a Parete/PlafoneCorpo / struttura:Corpo vano componenti in estruso in alluminio e vano ottico inpressofusione d'alluminioVerniciatura:Verniciatura per interni in polveri di poliestereColore:NeroRiflettore ottica:Lente LED in metacrilato - Ottica orientabileAlimentatore:alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc