SIDE S.P.A. - SDE67794-LBC VEGA XL PARET.24X2.5W 700MA 230V LBC NE. - 67794-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8017532241605
Codice prodotto
SDE67794-LBC
Cod. produttore
67794-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP40
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
241 mm
Larghezza:
194 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
60 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no