SIDE S.P.A. - SDE67795-LBC VEGA XL PARET.24X2.5W 700MA 230V LBC GR. - 67795-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per configurazione in fila continua - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532241612
Codice prodotto
SDE67795-LBC
Cod. produttore
67795-LBC
Produttore
SDE
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Rendimento luminoso delle lampade:
43.33 lm/W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2600 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
194 mm
Altezza / Profondità:
60 mm
Lunghezza:
241 mm



