SIDE S.P.A. - SDE67795-LBN VEGA XL PARET.24X2.5W 700MA 230V LBN GR. - 67795-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per configurazione in fila continua - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532241643
Codice prodotto
SDE67795-LBN
Cod. produttore
67795-LBN
Produttore
SDE
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Larghezza:
194 mm
Altezza / Profondità:
60 mm
Lunghezza:
241 mm