AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE67951-LBC SOLARIS MCL 44W 600MA 830PW NE - 67951-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532354282

Codice prodotto

SDE67951-LBC

Cod. produttore

67951-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

5313...5313 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

65 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per lampade di potenza:

44...44 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

240 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

220 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Corrente nominale:

600...600 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Poiettore LED. 44W. 600 mA. 3000K. Colore Nero. 5313 lm