SIDE S.P.A. - SDE67955-LBN SOLARIS MCL BINARIO 44W 600MA 840 GR - 67955-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto al montaggio su traversa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532356170
Codice prodotto
SDE67955-LBN
Cod. produttore
67955-LBN
Produttore
SDE
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio su traversa:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Regolabile:
Girevole
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
600...600 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Riflettore:
Brillantato
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK06
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
44...44 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso:
5648...5648 lm
Larghezza:
223 mm
Altezza / Profondità:
55 mm
Lunghezza:
220 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3