AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE7011 KIT SOSPENSIONE A FILO SITRACK - 7011

copiacopia
SIDE S.P.A. - SDE7011 KIT SOSPENSIONE A FILO SITRACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522147931

Codice prodotto

SDE7011

Cod. produttore

7011

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Acciaio Inox

Lunghezza:

1200 mm

installazione: Fissaggio a Plafone. equipaggiamento: Sistema di sospensione con fune in acciaio L = 2100 mm. filo incandescente: 850 °C. note: Cavetto in acciaio sezione 0.87 mmq. Portata max 25 Kg.