SIDE S.P.A. - SDE70200 MATRIX 2XAR111 G53 GA - 70200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada alogena LV (Low Voltage)
Adatto per numero di lampade - 2
Materiale (del corpo) - Acciaio
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522147986
Codice prodotto
SDE70200
Cod. produttore
70200
Produttore
SDE
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Adatto per numero di lampade:
2
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
12...12 V
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
75...75 W
Larghezza:
310 mm
Altezza / Profondità:
3 mm
Lunghezza:
180 mm
Larghezza di incasso:
295 mm
Altezza/profondità di installazione:
14 mm
Lunghezza di incasso:
165 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no