AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE70200-SC MATRIX 2XAR111 S/CORNICE GA - 70200-SC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522147993

Codice prodotto

SDE70200-SC

Cod. produttore

70200-SC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

12...12 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

125 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Adatto per numero di lampade:

2

Larghezza di incasso:

155 mm

Larghezza:

183.6 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

285 mm

Lunghezza:

315.6 mm

Marchio SIDE modello MATRIX 2XLED111 S CORNICE GA, faretto / proiettore