AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE70301-SC MATRIX 3XAR111 S/CORNICE BI - 70301-SC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522148280

Codice prodotto

SDE70301-SC

Cod. produttore

70301-SC

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

12...12 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

125 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Adatto per numero di lampade:

3

Larghezza di incasso:

155 mm

Larghezza:

183.6 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

430 mm

Lunghezza:

458.6 mm

Marchio SIDE modello MATRIX 3XLED111 S CORNICE BI, faretto / proiettore