AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE70505-LBC-60 MATRIX 1 CARD.41WA1050MA 830 GA - 70505-LBC-60

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522252963

Codice prodotto

SDE70505-LBC-60

Cod. produttore

70505-LBC-60

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

178 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Adatto per lampade di potenza:

37...37 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

179 mm

Larghezza:

196 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

179 mm

Lunghezza:

196 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello MATRIX 1 CARD.41WA1050MA LBC GA, faretto / proiettore