SIDE S.P.A. - SDE70510-LBC-60 MATRIX 1 MCL PLUS 47W 830 1,2A BR - 70510-LBC-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532274696
Codice prodotto
SDE70510-LBC-60
Cod. produttore
70510-LBC-60
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5330 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
178 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Adatto per lampade di potenza:
43...43 W
Larghezza di incasso:
179 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
196 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
179 mm
Lunghezza:
196 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



