SIDE S.P.A. - SDE70600-LBC-30 MATRIX 2 CARD.2X27WA700MA 830 GA - 70600-LBC-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 30 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Confezione
1 PZ
EAN
8017522252796
Codice prodotto
SDE70600-LBC-30
Cod. produttore
70600-LBC-30
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
30 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3365 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
186 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Adatto per lampade di potenza:
24...24 W
Adatto per numero di lampade:
2
Larghezza di incasso:
179 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
196 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
339 mm
Lunghezza:
356 mm
Corrente nominale:
700...700 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



