AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE71106-MLBN-40 MATRIX MICRO SC 1 LED 4000K 500MA 40° - 71106-MLBN-40

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532266110

Codice prodotto

SDE71106-MLBN-40

Cod. produttore

71106-MLBN-40

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

980 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

84 mm

Classe di protezione:

III

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Adatto per numero di lampade:

2

Larghezza di incasso:

98 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

94 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

98 mm

Lunghezza:

94 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

MATRIX MICRO SC. Incasso a Soffitto. Foro di incasso 98 x 98 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Corpo in lamiera di acciaio. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Ottica orientabile +/-20. Vetro / schermo: Riflettore in policarbonato per diodo LED. Corrente: 500mA Vdc. Fascio: Simmetrico diffondente 40 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 9 W. Flusso apparecchio: 1940.4 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 4000. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 2 x LED 9 W 980 lm.