AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE888 TORRETTA PER ROK NE - 888

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532265885

Codice prodotto

SDE888

Cod. produttore

888

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Scatola da incasso

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. classe isolamento: Classe 1. filo incandescente: 850 °C