AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE889 TORRETTA PER ROK GR - 889

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532265892

Codice prodotto

SDE889

Cod. produttore

889

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. classe isolamento: Classe 1. filo incandescente: 850 °C.