SIDE S.P.A. - SDE990352 TESTA DI CHIUSURA NE - 990352

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522162507
Codice prodotto
SDE990352
Cod. produttore
990352
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Nero. peso: 0,030 kg. filo incandescente: 850 °C


