AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE993241 TESTA.ALIM.INCASSO SX BI - 993241

copiacopia
SIDE S.P.A. - SDE993241 TESTA.ALIM.INCASSO SX BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Alimentazione iniziale per binario elettrificato

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522162897

Codice prodotto

SDE993241

Cod. produttore

993241

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Alimentazione iniziale per binario elettrificato

Colore:

Bianco

installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,110 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione