AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDE993271 CONGIUNZ.90D INCAS.TERRA EST.BI - 993271

copiacopia
SIDE S.P.A. - SDE993271 CONGIUNZ.90D INCAS.TERRA EST.BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522162927

Codice prodotto

SDE993271

Cod. produttore

993271

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto a L

Colore:

Bianco

installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,250 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.