SIDE S.P.A. - SDED2020 APPLIQUE Q3 MONOEMISS.3.6W BC CR - D2020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Cromo
Materiale del diffusore - Plastica, trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
8017522229453
Codice prodotto
SDED2020
Cod. produttore
D2020
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Cromo
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
210 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
110 mm
Altezza / Profondità:
72 mm
Lunghezza:
220 mm
Altezza/profondità di installazione:
51 mm



