SIDE S.P.A. - SDED2050 SEGNAPASSO Q5 3.6W 3000K CR - D2050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio
Colore del corpo - Cromo
Tipo di copertura - Disco
Confezione
1 PZ
EAN
8017522229491
Codice prodotto
SDED2050
Cod. produttore
D2050
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Cromo
Tipo di copertura:
Disco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
70 mm
Larghezza di incasso:
74 mm



