SIDE S.P.A. - SDED2218-MLBC40S DROP30 M SOS.LED 6W 350MA 3000K H300 GA - D2218-MLBC40S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532277321
Codice prodotto
SDED2218-MLBC40S
Cod. produttore
D2218-MLBC40S
Produttore
SDE
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
610 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
300 mm
Diametro:
60 mm
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm