SIDE S.P.A. - SDED2236-LBN-40 DROP30 XL 17W 4000K 500MA H300 GA - D2236-LBN-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2550 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532279172
Codice prodotto
SDED2236-LBN-40
Cod. produttore
D2236-LBN-40
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2550 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Diametro esterno:
90 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
300 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



