AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE1077-LBC MINI REEF 31W 850MA 830 60°BR - E1077-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532268589

Codice prodotto

SDEE1077-LBC

Cod. produttore

E1077-LBC

Produttore

SDE

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP66

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

31...31 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3730 lm

Altezza / Profondità:

219 mm

Diametro esterno:

158 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG11. alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 850mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,200 kg. grado IP: 66. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 31 W. flusso lampada: 3730 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80