SIDE S.P.A. - SDEE1080-LBN MINI REEF 31W 850MA 840 15° BR - E1080-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8017532278083
Codice prodotto
SDEE1080-LBN
Cod. produttore
E1080-LBN
Produttore
SDE
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK01
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
31...31 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3870 lm
Altezza / Profondità:
219 mm
Diametro esterno:
158 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


