SIDE S.P.A. - SDEE1124-LBI AZIMUTH B.T.140 16X2.1W 650MA LBN BR - E1124-LBI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Max prestazioni del sistema - 42 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Regolabile - Girevole
Confezione
1 PZ
EAN
8017522245262
Codice prodotto
SDEE1124-LBI
Cod. produttore
E1124-LBI
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Max prestazioni del sistema:
42 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Regolabile:
Girevole
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2950 lm
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
406 mm
Adatto per lampade di potenza:
38...38 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
220 mm
Lunghezza:
270 mm
Corrente nominale:
850...850 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no