SIDE S.P.A. - SDEE4055 ATTACCO PER PALO D.60 DUNE - E4055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522201015
Codice prodotto
SDEE4055
Cod. produttore
E4055
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
installazione: Su Palo. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. filo incandescente: 850 °C.



