SIDE S.P.A. - SDEE4069AS-LBC ELLE XS ASIMM.H.1200 12X1.2W LBC NE - E4069AS-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità - no
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532257729
Codice prodotto
SDEE4069AS-LBC
Cod. produttore
E4069AS-LBC
Produttore
SDE
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
I
Max prestazioni del sistema:
16 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1300 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
100 mm
Altezza / Profondità:
900 mm
Lunghezza:
240 mm



