AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE4073AS-LBC ELLE XS ASIMM.H.500 12X1.2W LBC BW - E4073AS-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Marrone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532257606

Codice prodotto

SDEE4073AS-LBC

Cod. produttore

E4073AS-LBC

Produttore

SDE

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP65

Ottica regolabile (mobile):

no

Classe di protezione:

I

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1300 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Larghezza:

100 mm

Altezza / Profondità:

500 mm

Lunghezza:

240 mm

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Brown. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconicaPG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Asimmetrico 40 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,500 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa:si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 14 W. flusso lampada: 1300 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note: H = 500 mm