SIDE S.P.A. - SDEE4101-LBN ELLE XL H.3000 24LED 500MA 4000K NE - E4101-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3400 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532240912
Codice prodotto
SDEE4101-LBN
Cod. produttore
E4101-LBN
Produttore
SDE
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3400 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Larghezza:
200 mm
Altezza / Profondità:
2500 mm
Lunghezza:
340 mm


