SIDE S.P.A. - SDEE4111-LBC APPLY ELLE XL 24LED 500MA 3000K GR - E4111-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 52 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3400 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532259679
Codice prodotto
SDEE4111-LBC
Cod. produttore
E4111-LBC
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
52 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3400 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
70.83 lm/W
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
220 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
200 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
345 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



