SIDE S.P.A. - SDEE4113-LBN APPLY ELLE XL 24LED 500MA 4000K BROWN - E4113-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3400 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532241018
Codice prodotto
SDEE4113-LBN
Cod. produttore
E4113-LBN
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3400 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Marrone
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
220 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
200 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
345 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


