SIDE S.P.A. - SDEE5345-LBC RIQUADRO LED LBC 6X1.2W 350MA BR - E5345-LBC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017522204733
Codice prodotto
SDEE5345-LBC
Cod. produttore
E5345-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
260 mm


