AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE5347-LBC RIQUADRO LED LBC 6X1.2W 350MA GR - E5347-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522204757

Codice prodotto

SDEE5347-LBC

Cod. produttore

E5347-LBC

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio a parete:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

260 mm

Marchio SIDE modello RIQUADRO LED LBC 6X1.2W 350MA GR, Segnapasso / Apparecchio per illuminazione facciate