AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE5392-LBC SOLID LED PALP.LBC 19.4W 700MA/230V GR - E5392-LBC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2320 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532256074

Codice prodotto

SDEE5392-LBC

Cod. produttore

E5392-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2320 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

270 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

270 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

86 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

installazione: Fissaggio a Parete/Plafone, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio, verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere), colore: Grigio, equipaggiamento: Guarnizioni e pressacavo in gomma siliconica, vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale, pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG11, alimentatore: Tensione di retetensione: 230V 50Hz, fascio luminoso: Simmetrico diffondente, classe isolamento: Classe 1, peso: 2,700 kg.