SIDE S.P.A. - SDEE5448-LBI PL.CERKIO XS LBI 12W 500MA 6000K 230V GR - E5448-LBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532237004
Codice prodotto
SDEE5448-LBI
Cod. produttore
E5448-LBI
Produttore
SDE
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1350 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Altezza / Profondità:
115 mm
Diametro esterno:
265 mm



