SIDE S.P.A. - SDEE5596-LBC-24S SOSP.CEILING140 30W 830 24° BR - E5596-LBC-24S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1880 lm
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 140 mm
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532274108
Codice prodotto
SDEE5596-LBC-24S
Cod. produttore
E5596-LBC-24S
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1880 lm
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
140 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Riflettore:
Brillantato
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
203 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



