SIDE S.P.A. - SDEE5655 PALO FRISBEE H600 BW - E5655

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Colore - Altri
Diametro del tubo - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532322007
Codice prodotto
SDEE5655
Cod. produttore
E5655
Produttore
SDE
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Colore:
Altri
Diametro del tubo:
60 mm
Con piastra di base:
sì
Peso:
1.7 kg
Altezza:
579 mm
PALO FRISBEE H600mm - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in acciaio zincato. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Brown . Peso: 1,700 kg. Filo incandescente: 850°C. Note: H = 579mm.



