AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE5659 PALO FRISBEE H900 BW

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato

  • Colore - Altri

  • Diametro del tubo - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532322045

Codice prodotto

SDEE5659

Cod. produttore

E5659

Produttore

SDE

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Colore:

Altri

Diametro del tubo:

60 mm

Con piastra di base:

Peso:

2.16 kg

Altezza:

879 mm

PALO FRISBEE H900mm - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in acciaio zincato. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Brown. Peso: 2,160 kg. Filo incandescente: 850°C. Note: H = 879mm.